SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92140QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013358
Sonepar Artikelnummer
120607848
Hersteller Artikelnummer
3VA92140QE00
Hersteller Typ
3VA9214-0QE00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92140QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.543 kg
- Anzahl der Anschlüsse: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Rückseitiger Flachanschluss
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Integration in das 3VA-System.
- Einfacher Anschluss für eine schnelle Installation.
- Optimierte Leistung der Kompaktleistungsschalter durch leistungsfähige Zubehörteile.
Rückseitiger Flachanschluss 4 Stück
Dieses Zubehör ist für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und gewährleistet eine vielseitige Anwendung.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


