SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949007425
Sonepar Artikelnummer
120949969
Hersteller Artikelnummer
3VA91340QE00
Hersteller Typ
3VA9134-0QE00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.274 kg
- Für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Umfang: 4 Stück
- Typ: Flachanschluss
- Einfacher und flexibler Anschluss für optimale Nutzung der Schalter.
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Systemen.
- Erweiterung der Funktionalität des 3VA Schalterportfolios.
Rückseitiger Flachanschluss 4 Stück
Das Rückseitige Flachanschluss-Zubehör dient der Verbindung von 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


