SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss kurz 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110QE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013389
Sonepar Artikelnummer
120607822
Hersteller Artikelnummer
3VA92110QE10
Hersteller Typ
3VA9211-0QE10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110QE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.107 kg
- Typ: Rückseitiger Flachanschluss kurz
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einheit: 1 Stück
- Ermöglicht die flexible Nutzung der Kompaktleistungsschalter.
- Einfacher Anschluss für vielfältige Anwendungen.
- Verbessert die Systemintegration der elektrischen Komponenten.
Rückseitiger Flachanschluss kurz
Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


