Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Rundleiteranschluissklemme Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschluissklemme Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JG13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949016441

Sonepar Artikelnummer

120947619

Hersteller Artikelnummer

3VA93730JG13

Hersteller Typ

3VA9373-0JG13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93730JG13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.397 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.5

    Die Rundleiteranschlussklemme TA1.5 bietet eine zuverlässige Verbindung für Cu-Kabel bis zu 600 kcmil und ist ideal für Anwendungen mit Kompakt­leistungs­schaltern der 3VA-Serie.

    Technische Details:

    • Maximale Kabelgröße: 1 AWG bis 600 kcmil
    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Material: Kupfer (Cu)
    • Hilfsleiter-Spannungsabgriff: 3 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss von Kabeln
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindungen
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
    • Optimale Performance in Verbindung mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie