Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94730JJ23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949010722

Sonepar Artikelnummer

120952843

Hersteller Artikelnummer

3VA94730JJ23

Hersteller Typ

3VA9473-0JJ23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94730JJ23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.048 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil für 2 Kabel 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 dient zur Verbindung von zwei Kabeln in verschiedenen Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungs-schaltern 3VA.

    Technische Details:

    • Maximaler Kabelquerschnitt: 2 x 2/0…600 kcmil
    • Für 2 Kabel ausgelegt
    • Compatible mit 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt-leistungs-schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung von Kabeln.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
    • Optimiert die Installation durch einfache Handhabung und Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie