Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030JB23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018346

Sonepar Artikelnummer

120607947

Hersteller Artikelnummer

3VA95030JB23

Hersteller Typ

3VA9503-0JB23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA95030JB23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.133 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA3.1 2 x 120…300 mm² für 2 Kabel 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA3.1 ist speziell für die Verbindung von zwei Kabeln mit Querschnitten von 120 bis 300 mm² und dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA15 und 3VA25.

    Technische Details:

    • Kabelquerschnitt: 120…300 mm²
    • Anzahl der Kabel: 2
    • Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Lieferumfang: 3 Stück

    Kunden­vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von Kabeln.
    • Geeignet für alle Anwendungen im Zusammenhang mit Kompakt­leistungs­schaltern.
    • Hochwertiges Zubehör für eine zuverlässige elektrische Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie