SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94030JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010708
Sonepar Artikelnummer
120577452
Hersteller Artikelnummer
3VA94030JJ23
Hersteller Typ
3VA9403-0JJ23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94030JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.015 kg
- Für Kabelquerschnitte von 70 bis 300 mm²
- Verarbeitung für 2 Kabel
- Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Anzahl der Teile: 3
- Einfacher Anschluss von mehreren Kabeln
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimale Integration in das SENTRON System
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 70…300 mm² für 2 Kabel 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme ist für den Anschluss von zwei Kabeln ausgelegt und bietet eine vielseitige Lösung für das System der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


