Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92230JJ22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012122

Sonepar Artikelnummer

120577451

Hersteller Artikelnummer

3VA92230JJ22

Hersteller Typ

3VA9223-0JJ22

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92230JJ22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.537 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.3 2 x 25…150 mm² für 2 Kabel 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ermöglicht den Anschluss von zwei Kabeln in einer kompakten und zuverlässigen Lösung.

    Technische Details:

    • Klemmenbelegung: 2 x 25…150 mm²
    • Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern
    • Anzahl der Stücke: 3

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Handhabung für Benutzer.
    • Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Robuste Bauweise für langanhaltende Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie