SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 3 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JJ22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016601
Sonepar Artikelnummer
120949018
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JJ22
Hersteller Typ
3VA9233-0JJ22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JJ22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.552 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme TA2.3
- Kabelgrößen: 2 x 4 AWG bis 300 kcmil
- Anzahl der Kabel: 2
- Zubehör für: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss und hohe Kompatibilität mit dem SENTRON System.
- Robuste Konstruktion für eine langfristige Nutzung.
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.3 2 x 4 AWG…300 kcmil für 2 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ermöglicht die sichere und effiziente Verbindung von zwei Kabeln bei verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


