SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010753
Sonepar Artikelnummer
120945558
Hersteller Artikelnummer
3VA94740JJ23
Hersteller Typ
3VA9474-0JJ23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94740JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.367 kg
- Verbindungsart: Rundleiteranschlussklemme
- Kabellänge: 2 x 2/0…600 kcmil
- Anzahl der Kabel: 2
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
- Einfach zu installierende Lösung für eine sichere Kabelverbindung.
- Hohe Flexibilität durch die Unterstützung unterschiedlicher Kabelgrößen.
- Optimale Integration mit Siemens SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
- Robuste und zuverlässige Leistung für alle Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil für 2 Kabel 4 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für zwei Kabel mit einer Kapazität von 2/0 bis 600 kcmil und ist speziell für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


