Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA95040JB23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018353

Sonepar Artikelnummer

120607950

Hersteller Artikelnummer

3VA95040JB23

Hersteller Typ

3VA9504-0JB23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA95040JB23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.405 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA3.1 2 x 120…300 mm² für 2 Kabel 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für bis zu zwei kabelangepasste Anwendungen in Kompaktleistungs­schaltern.

    Technische Details:

    • Anschlussbereich: 2 x 120…300 mm²
    • Für 2 Kabel
    • Kompatibilität mit: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Anzahl der Stücke: 4

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation durch klare Spezifikationen.
    • Erhöhte Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit der Verbindungen.
    • Teil eines integrierten Systems für optimalen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie