SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94040JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949010739
Sonepar Artikelnummer
120607931
Hersteller Artikelnummer
3VA94040JJ23
Hersteller Typ
3VA9404-0JJ23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94040JJ23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.341 kg
- Geeignet für 2 Kabel
- Kabelquerschnitte: 70…300 mm²
- Lieferumfang: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Kabelquerschnitte
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Stromverbindung
Rundleiteranschlussklemme TA2.4
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht den Anschluss von 2 Kabeln mit Querschnitten von 70 bis 300 mm² und ist geeignet für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


