Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92240JC22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012153

Sonepar Artikelnummer

120381822

Hersteller Artikelnummer

3VA92240JC22

Hersteller Typ

3VA9224-0JC22

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92240JC22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.707 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA2.3 2 x 25…150 mm² für 2 Kabel 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 wird zur Verbindung von zwei Kabeln in den Kompaktleistungs-Schaltern 3VA20/21/22 eingesetzt.

    Technische Details:

    • Kabellänge: 2 x 25…150 mm²
    • Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Anzahl der Klemmen: 4 Stück
    • Verwendung: Zubehör für Kompaktleistungs-Schalter

    Kunden­vorteile:

    • Optimale Verbindung für verschiedene Kabelquerschnitte
    • Einfacher und schneller Einbau in Schaltsysteme
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
    • Flexibilität für alle Anwendungen im Stromverteilungsbereich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie