SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5/...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94730JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019176
Sonepar Artikelnummer
120587987
Hersteller Artikelnummer
3VA94730JC23
Hersteller Typ
3VA9473-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94730JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.046 kg
- Anschluss für 2 Kabel mit einem Querschnitt von 2/0 bis 600 kcmil
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 3 Stück
- Flexibler Einsatz in vielen Anwendungen dank der Kompatibilität mit verschiedenen Schaltern
- Einfache Installation durch das modulare Zubehörsystem
- Erhöhte Sicherheit dank des Hilfsleiter-Spannungsabgriffs
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht den Anschluss von 2 Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff und ist geeignet für Kompaktleistungsschalter der Serie 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


