SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. für 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016625
Sonepar Artikelnummer
120950266
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JC22
Hersteller Typ
3VA9233-0JC22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.558 kg
- 2 x 4 AWG bis 300 kcmil Kabelanschluss
- Geeignet für die Verwendung mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferung mit 3 Stück Zubehör
- Flexibler Anschluss von mehreren Kabeln
- Einfacher und schneller Einbau dank mitgeliefertem Zubehör
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA2.3 2 x 4 AWG…300 kcmil
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ermöglicht den Anschluss von 2 Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff und ist für diverse Anwendungen im Bereich der Kompaktleistungsschalter geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


