SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. für 3VA5/...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019183
Sonepar Artikelnummer
120951418
Hersteller Artikelnummer
3VA94740JC23
Hersteller Typ
3VA9474-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94740JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.372 kg
- Für 2 Kabel mit Querschnitten von 2/0 bis 600 kcmil
- 4 Stück Zubehör
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht einfache und schnelle Kabelverbindungen.
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Kabelgrößen.
- Optimiert die Leistung in elektrischen Systeme durch kompatible Lösungen.
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil für 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht eine effiziente Verbindung von bis zu zwei Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff für verschiedene Anwendungen in Kompaktleistungs-Schaltern.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


