SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030JG23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018360
Sonepar Artikelnummer
120577453
Hersteller Artikelnummer
3VA95030JG23
Hersteller Typ
3VA9503-0JG23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95030JG23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.168 kg
- Maximaler Kabelquerschnitt: 120 bis 300 mm²
- Für 2 Kabel vorgesehen
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Zubehör für: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss für mehrere Kabel
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Optimierte Leistung und Sicherheit durch Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit Siemens 3VA Kompaktleistungsschaltern
Rundleiteranschlussklemme TA3.1
Die Rundleiteranschlussklemme TA3.1 ist für den Anschluss von 2 Kabeln mit einem Querschnitt von 120 bis 300 mm² konzipiert und bietet eine Hilfsleiter-Spannungsabgriff-Funktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


