SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94030JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949008576
Sonepar Artikelnummer
120381845
Hersteller Artikelnummer
3VA94030JC23
Hersteller Typ
3VA9403-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94030JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.029 kg
- Geeignet für Kabelquerschnitte von 70…300 mm²
- Verbindung für 2 Kabel
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24
- Einfacher Anschluss von mehreren Kabeln für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Flexibilität durch zusätzliche Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Optimale Integration in das SENTRON-System
- Schnelle Installation mit umfangreichem Zubehör
Rundleiteranschlussklemme TA2.4
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht den flexiblen Anschluss von 2 Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff, ideal für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


