SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94830JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008590
Sonepar Artikelnummer
120587990
Hersteller Artikelnummer
3VA94830JC23
Hersteller Typ
3VA9483-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94830JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.025 kg
- Kapazität: 2 x 70…300 mm²
- Verbindung für 2 Kabel
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA13/14, 3VA23/24
- Lieferumfang: 3 Stück Zubehör
- Einfacher und sicherer Anschluss von Kabeln
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Optimale Integration in bestehende Systeme
- Zuverlässige Performance für alle Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 70…300 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 dient zur Verbindung von 2 Kabeln mit einem Hilfsleiter-Spannungsabgriff und ist für den Einsatz mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern der Modelle 3VA geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


