SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012801
Sonepar Artikelnummer
120607853
Hersteller Artikelnummer
3VA92530JC22
Hersteller Typ
3VA9253-0JC22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.543 kg
- 2 x 25…150 mm² Kabelanschluss
- Für 2 Kabel geeignet
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- 3 Stück Zubehör für Steck-/Einschubeinheit 3VA12
- Kompatibel mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Ein System für alle Anwendungen
- Erhöhte Flexibilität beim Anschluss von Kabeln
- Optimierte Handhabung durch vorinstalliertes Zubehör
Rundleiteranschlussklemme TA2.3
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ist für den Anschluss von 2 Kabeln mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff konzipiert und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


