SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92630JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012849
Sonepar Artikelnummer
120607885
Hersteller Artikelnummer
3VA92630JC22
Hersteller Typ
3VA9263-0JC22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92630JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.541 kg
- Anschlussklemmen für 2 Kabel
- Leiterquerschnitt: 25…150 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff vorhanden
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA20/21/22
- Für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache Verbindung von mehreren Kabeln
- Optimale Integration in bestehende Schaltsysteme
- Erhöht die Flexibilität bei der Anwendung
- Verbessert die Sicherheit durch den Hilfsleiter-Spannungsabgriff
Rundleiteranschlussklemme TA2.3
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ermöglicht den Anschluss von 2 Kabeln mit einem Querschnitt von 25…150 mm² und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


