SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94040JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008606
Sonepar Artikelnummer
120381846
Hersteller Artikelnummer
3VA94040JC23
Hersteller Typ
3VA9404-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94040JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.348 kg
- Kabelanschluss für 2 Kabel mit 70…300 mm² Querschnitt
- Inklusive Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Lieferumfang: 4 Stück
- Einfacher Anschluss und Installation für verschiedene Anwendungen
- Flexibilität durch die Unterstützung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Anlagen
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 70…300 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht den Anschluss von zwei Kabeln mit einem Querschnitt von 70 bis 300 mm² und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


