SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012818
Sonepar Artikelnummer
120607864
Hersteller Artikelnummer
3VA92540JC22
Hersteller Typ
3VA9254-0JC22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.710 kg
- Für Kabelquerschnitte von 25 bis 150 mm²
- Verbindung für 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheiten 3VA12
- Lieferumfang: 4 Stück
- Sichere und zuverlässige Kabelverbindung
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA2.3 2 x 25…150 mm² für 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück
Diese Anschlussklemme dient zur sicheren Verbindung von zwei Kabeln mit einem Querschnitt von 25 bis 150 mm² und ist ideal für den Einsatz in Steck-/Einschubeinheiten der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


