SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92640JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012856
Sonepar Artikelnummer
120607888
Hersteller Artikelnummer
3VA92640JC22
Hersteller Typ
3VA9264-0JC22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92640JC22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.711 kg
- Für 2 Kabel mit Querschnitt von 25…150 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferumfang: 4 Stück
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA20/21/22
- Geeignet für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen.
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss von Kabeln.
- Optimale Nutzung des Bauraums durch kompakte Bauweise.
- Verbesserte Sicherheit durch Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Rundleiteranschlussklemme TA2.3
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.3 ermöglicht den Anschluss von zwei Kabeln mit einem Querschnitt von 25 bis 150 mm² und bietet eine Hilfsleiter-Spannungsabgriff für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


