SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94840JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008620
Sonepar Artikelnummer
120607946
Hersteller Artikelnummer
3VA94840JC23
Hersteller Typ
3VA9484-0JC23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94840JC23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.331 kg
- Für 2 Kabel mit Querschnitten von 70 bis 300 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- 4 Stück Zubehör enthalten
- Kompatibel mit Steck-/Einschubeinheit 3VA13/14, 3VA23/24
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Flexibilität in der Anwendung durch Unterstützung verschiedener Kabelquerschnitte
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Stromverteilung
- Optimierte Platznutzung durch kompaktes Design
Rundleiteranschlussklemme TA2.4 2 x 70…300 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme TA2.4 ermöglicht den Anschluss von 2 Kabeln mit einem Querschnitt von 70 bis 300 mm² und bietet eine Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


