Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel 3 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel 3 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030JB32

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018384

Sonepar Artikelnummer

120944500

Hersteller Artikelnummer

3VA95030JB32

Hersteller Typ

3VA9503-0JB32

Hersteller Artikel Nr.:

3VA95030JB32

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.154 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA3.2 3 x 120…185 mm² für 2 Kabel 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA3.2 dient zur Verbindung von zwei Kabeln in verschiedenen Anwendungen und ist Bestandteil des 3VA SENTRON Kompaktleistungs­schalter Systems.

    Technische Details:

    • Für Kabelquerschnitte von 120 bis 185 mm²
    • Fähig zur Verbindung von 2 Kabeln
    • Lieferumfang: 3 Stück

    Kunden nutzen:

    • Einfache Installation und Handhabung in einer Vielzahl von Anwendungen
    • Optimale Leistung in Kombination mit 3VA15 und 3VA25 Kompakt­leistungs­schaltern
    • Erhöhte Effizienz durch die Verwendung eines einheitlichen Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie