Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA95040JB32

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018391

Sonepar Artikelnummer

120947804

Hersteller Artikelnummer

3VA95040JB32

Hersteller Typ

3VA9504-0JB32

Hersteller Artikel Nr.:

3VA95040JB32

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.411 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA3.2 3 x 120…185 mm² für 2 Kabel 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA3.2 ermöglicht eine effiziente Verbindung und Verteilung von elektrischen Leitungen in Kombination mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA.

    Technische Details:

    • Geeignet für Kabelquerschnitte von 120 mm² bis 185 mm²
    • Maximale Anzahl der Anschlüsse: 2 Kabel
    • Kompatibel mit 3VA15 und 3VA25 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Lieferumfang: 4 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch benutzerfreundliches Design
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen elektrischen Systemen
    • Hochwertige Materialien für langfristige Zuverlässigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie