SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95040JG32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018414
Sonepar Artikelnummer
120953327
Hersteller Artikelnummer
3VA95040JG32
Hersteller Typ
3VA9504-0JG32
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95040JG32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.398 kg
- Für 3 Kabel mit Querschnitten von 120 bis 185 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Lieferung in 4 Stück
- Kompatibel mit 3VA15 und 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfache Montage und Verbindung von Kabeln
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Spannungsabgriffe
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Optimale Systemintegration mit SENTRON 3VA Schaltern
Rundleiteranschlussklemme TA3.2 3 x 120…185 mm²
Die Rundleiteranschlussklemme ist für die Verbindung von 3 Kabeln mit einem Hilfsleiter-Spannungsabgriff konzipiert und bietet umfassendes Zubehör für Kompaktleistungsschalter der Serie 3VA.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


