SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Kabel mit Hilfsleiterspannungsangriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95030JG32
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018407
Sonepar Artikelnummer
120953006
Hersteller Artikelnummer
3VA95030JG32
Hersteller Typ
3VA9503-0JG32
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95030JG32
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.171 kg
- Kompatibel mit 3VA15 und 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Für Kabelquerschnitte von 120…185 mm²
- Ermöglicht den Anschluss von 3 Kabeln
- Inklusive 3 Stück Zubehör
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen dank der vielseitigen Anschlussmöglichkeiten
- Einfache Installation und Handhabung für Schnellzugriff und Wartung
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Systems
Rundleiteranschlussklemme TA3.2 3 x 120…185 mm² für 3 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3 Stück
Die Rundleiteranschlussklemme TA3.2 ermöglicht die Verbindung von bis zu drei Kabeln mit einem Querschnitt von 120 bis 185 mm² und bietet einen Hilfsleiter-Spannungsabgriff.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


