Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93730JB13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949016380

Sonepar Artikelnummer

120953554

Hersteller Artikelnummer

3VA93730JB13

Hersteller Typ

3VA9373-0JB13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93730JB13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.394 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.5 1 AWG…600 kcmil max. 400A Cu-kabel 3 St.

    Die Rundleiteranschlussklemme ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, ideal geeignet für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Maximale Kabelgröße: 1 AWG bis 600 kcmil
    • Maximaler Strom: 400A
    • Material: Kupfer (Cu)
    • Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Lieferumfang: 3 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Anwendung durch eine breite Spannweite an Kabelgrößen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Leistung durch Verwendung von hochwertigen Materialien.
    • Ermöglicht eine effiziente Stromverteilung in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie