Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JB11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008156

Sonepar Artikelnummer

120418238

Hersteller Artikelnummer

3VA91130JB11

Hersteller Typ

3VA9113-0JB11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91130JB11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.055 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.1 10…95 mm² 3 Stück

    Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Verwendung für Rundleiteranschlüsse zwischen 10 und 95 mm²
    • Für 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Lieferung im Set von 3 Stück

    Kunden­vorteile:

    • Einfacher Anschluss für verschiedene Anwendungen
    • Kombinierbar mit dem SENTRON System für optimale Leistung
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie