Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130JB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949071846

Sonepar Artikelnummer

120948137

Hersteller Artikelnummer

3VA91130JB10

Hersteller Typ

3VA9113-0JB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91130JB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.047 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.0 1,5…10 mm² 3 Stück

    Ein Zubehörteil für die 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das vielseitige Anwendungen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 1,5 bis 10 mm²
    • Anzahl: 3 Stück
    • Kompatibilität: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
    • Stellt sicher, dass alle Systeme effektiv integriert werden können.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie