SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019770
Sonepar Artikelnummer
120946862
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JB10
Hersteller Typ
3VA9133-0JB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Belegung: 14 AWG…8 AWG
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Kompatibilität: 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Sicherstellung der Zuverlässigkeit von elektrischen Verbindungen.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 14 AWG…8 AWG 3 Stück
Zubehör für: 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


