SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008255
Sonepar Artikelnummer
120951028
Hersteller Artikelnummer
3VA91330JB11
Hersteller Typ
3VA9133-0JB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg
- Kompatibel mit: 3VA41, 3VA51
- Leiterquerschnitt: 8 AWG…3/0
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Ein System zur Vereinfachung der Installation und Verbindung.
- Hervorragende Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Rundleiteranschlussklemme TA1.1 8 AWG…3/0 3 Stück
Der Rundleiteranschlussklemme TA1.1 dient als wichtiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA41 und 3VA51, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


