SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 ST. Zubehör für: 3VA52 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432449
Sonepar Artikelnummer
120944660
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JB11
Hersteller Typ
3VA9233-0JB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.114 kg
- Kompatibel mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Leitungsquerschnitt: 14 AWG bis 1/0
- Lieferumfang: 3 Stück
- Ermöglicht einfache und sichere Verdrahtung
- Flexibel einsetzbar für zahlreiche Anwendungen
- Optimiert die Effizienz der elektrischen Installation
Rundleiteranschlussklemme TA1.3 14 AWG…1/0 3 Stück
Diese Anschlussklemme dient als Zubehör für die 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist ideal für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


