SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92530JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008170
Sonepar Artikelnummer
120577446
Hersteller Artikelnummer
3VA92530JB12
Hersteller Typ
3VA9253-0JB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92530JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.122 kg
- Für Leiterquerschnitte von 35 bis 185 mm²
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher Anschluss von Rundleitern
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimale Nutzung des 3VA Systems
Rundleiteranschlussklemme TA1.2 35…185 mm² 3 Stück
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


