Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93830JB13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949008187

Sonepar Artikelnummer

120418241

Hersteller Artikelnummer

3VA93830JB13

Hersteller Typ

3VA9383-0JB13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93830JB13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.382 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.5 50…300 mm² 3 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, optimiert für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Geeignet für Querschnitte von 50 bis 300 mm²
    • Set besteht aus 3 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und hohe Flexibilität in der Anwendung
    • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Betrieb
    • Optimale Leistungskombination mit den Kompakt­leistungs­schaltern 3VA

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie