Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91030JB11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011866

Sonepar Artikelnummer

120418239

Hersteller Artikelnummer

3VA91030JB11

Hersteller Typ

3VA9103-0JB11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91030JB11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.101 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.3 1,5…50 mm² 3 Stück

    Das Produkt ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, geeignet für diverse Anwendungen.

    Technische Details:

    • Querschnitt: 1,5…50 mm²
    • Anzahl der Stücke: 3 Stück
    • Verwendungszweck: Zubehör für 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel einsetzbar für alle Anwendungen mit 3VA Kompakt­leistungs­schaltern.
    • Ermöglicht eine einfache und sichere elektrische Verbindung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie