SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92630JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008200
Sonepar Artikelnummer
120418240
Hersteller Artikelnummer
3VA92630JB12
Hersteller Typ
3VA9263-0JB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92630JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.127 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Querschnitt: 16…185 mm²
- Anzahl: 3 Stück
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Verwendung: Für alle Anwendungen im System.
- Einfacher Anschluss von Rundleitern für eine sichere Verbindung.
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung eines breiten Querschnittsbereichs.
- Optimale Integration in das bestehende System der SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Rundleiteranschlussklemme TA1.4 16…185 mm² 3 Stück
Das Produkt ist ein Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter zur Verbindung von Rundleitern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


