SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92330JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016397
Sonepar Artikelnummer
120952391
Hersteller Artikelnummer
3VA92330JB12
Hersteller Typ
3VA9233-0JB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92330JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.135 kg
- Leitungsquerschnitt: 6 AWG bis 350 kcmil
- Lieferumfang: 3 Stück
- Kompatibel mit 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Flexibles System für diverse Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Übertragungsfähigkeit dank breitem Leitungsquerschnitt
Rundleiteranschlussklemme TA1.4 6 AWG…350 kcmil 3 Stück
Zubehör für: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


