SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Kabel 3 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96030JJ43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018421
Sonepar Artikelnummer
120946586
Hersteller Artikelnummer
3VA96030JJ43
Hersteller Typ
3VA9603-0JJ43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96030JJ43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.292 kg
- Maximaler Kabelquerschnitt: 120…240 mm²
- Anzahl der Kabelanschlüsse: 4
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA15 und 3VA25
- Produktart: Anschlussklemme
- Einfacher und sicherer Kabelanschluss für zuverlässige Leistung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
Rundleiteranschlussklemme TA4.3 4 x 120…240 mm² für 4 Kabel
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.3 ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 Kabeln mit Querschnitten von 120 bis 240 mm², ideal für den Einsatz mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern der Serie 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


