Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Kabel 4 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96040JJ43

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018438

Sonepar Artikelnummer

120947647

Hersteller Artikelnummer

3VA96040JJ43

Hersteller Typ

3VA9604-0JJ43

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96040JJ43

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.072 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA4.3 4 x 120…240 mm² für 4 Kabel

    Die Rundleiteranschlussklemme TA4.3 ist für den Anschluss von bis zu 4 Kabeln und optimiert die Verwendung in SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA.

    Technische Details:

    • Trägt Kabelquerschnitte von 120 bis 240 mm²
    • Für den Anschluss von 4 Kabeln ausgelegt
    • Kompatibel mit 3VA15 und 3VA25 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Fester Bestandteil des 3VA Systems

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Verbesserte Flexibilität bei Anwendungen mit hohem Kabelbedarf
    • Höhere Effizienz durch den Einsatz in leistungsstarken Schaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie