SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Kabel mit Hilfsleiterspannungsangriff 3 St. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96030JC43
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018445
Sonepar Artikelnummer
120945152
Hersteller Artikelnummer
3VA96030JC43
Hersteller Typ
3VA9603-0JC43
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96030JC43
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.271 kg
- Kabelanschluss: 4 x 120…240 mm²
- Hilfsleiter-Spannungsabgriff: 3 St.
- Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen
- Einfache und zuverlässige Verbindung für große Kabelquerschnitte
- Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen SENTRON Schaltern
- Erhöhter Sicherheit durch Hilfsleiter-Spannungsabgriff
- Kosteneffiziente Lösung für unterschiedliche Anwendungen
Rundleiteranschlussklemme TA4.3
Die Rundleiteranschlussklemme TA4.3 dient als Verbindungselement für bis zu 4 Kabel mit einem Querschnitt von 120 bis 240 mm².
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


