SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740JB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016403
Sonepar Artikelnummer
120949016
Hersteller Artikelnummer
3VA93740JB13
Hersteller Typ
3VA9374-0JB13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA93740JB13
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.518 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Bemessungsquerschnitt: 1 AWG bis 600 kcmil
- Maximale Stromstärke: 400A
- Material: Kupfer (Cu)
- Anzahl der Klemmen: 4
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ein System, das eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen ermöglicht.
- Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Installationen.
- Robust und zuverlässig dank des Kupfermaterials.
- Reduziert den Installationsaufwand durch typengerechte Passgenauigkeit.
Rundleiteranschlussklemme TA1.5 1 AWG…600 kcmil max. 400A Cu-kabel 4 St.
Die Rundleiteranschlussklemme ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


