SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 St. Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91140JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949084389
Sonepar Artikelnummer
120950933
Hersteller Artikelnummer
3VA91140JB10
Hersteller Typ
3VA9114-0JB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91140JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Querschnitt: 1,5…10 mm²
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss von Rundleitern für schnelle Montage.
- Erhöhte Flexibilität in verschiedenen Anwendungen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Optimale Leistung und Sicherheit durch komponentenspezifische Montage.
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 1,5…10 mm² 4 Stück
Das Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


