SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 St. Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019787
Sonepar Artikelnummer
120948898
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JB10
Hersteller Typ
3VA9134-0JB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg
- Typ: Rundleiteranschlussklemme
- Stromstärke: 14 AWG bis 8 AWG
- Anzahl der Stücke: 4 Stück
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher Anschluss für verschiedene Kabelquerschnitte.
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
- Schnelle und sichere Installation.
Rundleiteranschlussklemme TA1.0 14 AWG…8 AWG 4 Stück
Dieses Zubehör ist für den 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und eignet sich für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


