SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 St. Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008378
Sonepar Artikelnummer
120952566
Hersteller Artikelnummer
3VA91340JB11
Hersteller Typ
3VA9134-0JB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg
- Modell: Rundleiteranschlussklemme TA1.1
- Leitungsquerschnitt: 8 AWG…3/0
- Anzahl der Stücke: 4
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht einfache und sichere Verbindung von Rundleitern.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Fördert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems.
Rundleiteranschlussklemme TA1.1 8 AWG…3/0 4 Stück
Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


