SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 St. Zubehör für: 3VA52 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92340JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432456
Sonepar Artikelnummer
120948288
Hersteller Artikelnummer
3VA92340JB11
Hersteller Typ
3VA9234-0JB11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92340JB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.143 kg
- Kompatibilität: 3VA52 SENTRON Kompaktleistungs-schalter
- Leiterquerschnitt: 14 AWG bis 1/0
- Packungsinhalt: 4 Stück
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit
Rundleiteranschlussklemme TA1.3 14 AWG…1/0
Die Rundleiteranschlussklemme TA1.3 ist ein Zubehör für die 3VA52 SENTRON Kompaktleistungs-schalter und bietet eine einfache Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


