SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949008293
Sonepar Artikelnummer
120607862
Hersteller Artikelnummer
3VA92540JB12
Hersteller Typ
3VA9254-0JB12
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92540JB12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.159 kg
- Geeignet für Leiterquerschnitte von 35 bis 185 mm²
- Lieferumfang: 4 Stück
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Optimierte Verbindungslösungen für sichere elektrische Installationen
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Einfache Installation und Handhabung
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Verbindungen
- Kosteneffiziente Lösung durch Set-Angebot
Rundleiteranschlussklemme TA1.2 35…185 mm² 4 Stück
Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


