Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleiteranschlussklemme 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91040JB11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011880

Sonepar Artikelnummer

120587964

Hersteller Artikelnummer

3VA91040JB11

Hersteller Typ

3VA9104-0JB11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91040JB11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.126 kg

    Rundleiteranschlussklemme TA1.3 1,5…50 mm² 4 Stück

    Die Rundleiteranschlussklemme TA1.3 dient zum Anschluss an die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA20/21/22 und unterstützt vielfältige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Lebensdauerspektrum: 1,5…50 mm²
    • Anzahl der Stücke: 4
    • Kompatibilität: Für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen
    • Einfache Installation dank des benutzerfreundlichen Designs
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei elektrischen Anschlusslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie